曜日別特売
60131 ドライバービット Wera 48948094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60131 ドライバービット Wera 48948094
60131 ドライバービット Wera 48948094

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX8
全長(mm)50
内容量1本注文コード48948094品番60131
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-8693全長(mm)50質量(g)7.6先端サイズTX8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする