曜日別特売
135140 ドライバービット Wera 48948313

135140 ドライバービット Wera 48948313
135140 ドライバービット Wera 48948313

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX1
内容量1本注文コード48948313品番135140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

先端サイズTX1トラスコ品番412-0574全長(mm)25質量(g)5.3先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48948365
2016-03-01
用途: マウスの分解(T6)

大きいサイズの製品を使っているので購入してみたが、このサイズ、長さだと場所によってシャンク部が干渉するのでドライバータイプのほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする