※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
一般型クリーンウェア S1060
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
48948402
品番
S1060B-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なクリーンウエアです。
用途
作業者からの発じんとESD防止対策
色
ブルー
サイズ
M
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品/帯電防止仕様:JIS T8118に準拠/男女兼用
トラスコ品番
753-9436
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
72~81
着丈(cm)
153
適応胸囲(cm)
86~96
注意
※クリーンパックではありません。※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48948402
S1060B-M
41783273
VEYS120-B-M
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120
ミドリ安全
1着
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です