S1060W-L 一般型クリーンウェア S1060 ミドリ安全 48948463

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

一般型クリーンウェア S1060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード48948463品番S1060W-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

一般的なクリーンウエアです。

用途作業者からの発じんとESD防止対策ホワイトサイズL仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品/帯電防止仕様:JIS T8118に準拠/男女兼用トラスコ品番753-9495股下(cm)73ウエスト(cm)76~85着丈(cm)160適応胸囲(cm)90~100
注意
※クリーンパックではありません。※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48948463S1060W-L41783203VEYS120-W-LS1060W-L クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783203クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120ミドリ安全1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする