※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
TX6
TX8
TX10
TX15
TX20
TX25
TX30
TX50
TX1
TX2
TX3
TX4
TX5
TX7
TX6
TX9
全長(mm)
50
50
70
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48948627
品番
308428
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
412-1139
全長(mm)
50
質量(g)
6.9
先端サイズ
TX6
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭