059605 ドライバービット ロングタイプ Wera 48948776

059605 ドライバービット ロングタイプ Wera 48948776
059605 ドライバービット ロングタイプ Wera 48948776

ドライバービット ロングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3.0
内容量1本注文コード48948776品番059605
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)50トラスコ品番411-8642質量(g)8.4先端サイズ3.0先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48948776
2018-04-08
用途: 自動車の整備

後輩に貸したら折れてしまったんで再購入です。ドライバービットなので、強度はそれなりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする