※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
ドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
TX9
TX7
TX8
TX9
TX10
TX15
TX20
TX25
TX27
TX30
TX40
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949013
品番
66499
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-9339
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
先端サイズ
TX9
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり