71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162

71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162
71001 ステンレスドライバービット Wera 48949162

ステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ5.5
内容量1本注文コード48949162品番71001
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9428全長(mm)25質量(g)5種類トーション先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949187
2017-10-03
用途: 確実なネジの緩締作業

同社製:【バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット_ショート_+2】をボッシュ IXO5_4.8Vコードレスドライバー(トルクアダプタ装着で締め付けトルク管理下)で使用したところ、数本のネジ締めでダイヤモンドコーティングが剥がれたので、購入。こちらはメッキ・コーティング等ないので安心して使用出来ます。今後はWeraのPh+のビットはステンレス製に変えるかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする