曜日別特売
071073 ステンレスドライバービット Wera 48949241

071073 ステンレスドライバービット Wera 48949241
071073 ステンレスドライバービット Wera 48949241
071073 ステンレスドライバービット Wera 48949241

ステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
内容量1本注文コード48949241品番071073
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9606全長(mm)25質量(g)4.5対辺寸法(mm)3.0先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949241
2018-10-10
用途: バイクメンテナンスなど

さすがweraのHEXです。キャップスクリューとのフィット感が素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする