曜日別特売
56400 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949677

56400 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949677
56400 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949677
56400 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949677

バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
トラスコ品番411-8162
内容量1本注文コード48949677品番56400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-8162全長(mm)25質量(g)3.4種類バイトーション先端サイズNo.1先端形状プラス(+)刃厚(mm)0.8本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949686
2019-02-13
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このビット以外は使う気になれないくらい良い商品です

対象商品 : 48949652
2017-10-03
用途: カムアウトしたくない確実なネジの締緩作業

Weraの製品は定評があり、実際、当方も多用しています。ところがこの製品に関してはチョット不満です。ボッシュ製IXO5_4.8V_トルクアダプタ装着の電動ミニドリルで使用しましたが、数本のネジ(+2)の締め付けで、ダイヤモンドが剥がれました。トルクアダプタで締め込みトルクを調整しての結果です。不良品なのか外れのロットのものを引いたのか原因不明です。馴染みの工具専門店_店長・店員とも皆さん???でした。手作業ならば問題は起きないのかもしれません。モノタロウさんにクレーム交換を申し入れるのは筋違いなので泣き寝入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする