曜日別特売
059530 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera 48949731

059530 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera 48949731
059530 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera 48949731
059530 バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Wera 48949731

バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.1
内容量1本注文コード48949731品番059530
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

トラスコ品番411-8553全長(mm)50質量(g)9.8種類バイトーション先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949747
2021-05-31
用途: インパクトドリル用
都築工芸

少々高値だが、食い付きが良いのでネジ頭をなめることなく作業が捗る。先にビスを付けてする場合も落ち難くて良い。

対象商品 : 48949756
2019-02-21
用途: ねじの締め詰め
製造業

抜群のグリップ力でビットも長持ちしそうです。
スリップしにくいので作業が気持ち良い。

対象商品 : 48949747
2015-04-07
用途: 電気工事 充電ドライバーで
製造業

全然食いつかない。本当にWERA?(袋に貼ってあるバーコードも香港プリィックスでは?)。 同時に購入したWeraの「両頭インパクター ドライバービット344215 (注文コード16403284 バーコードはドイツのプリフィックス)」の見事さとは比べものにならない。改善を期待する余地なし。

5が参考にしています
対象商品 : 48949731
2014-12-11
用途: ネジの締め付け

ネジにガッチリ食いつくので、少し奥まった場所への取り付けに便利です。
もちろんカムアウトしにくいのでネジ破損も減ります(こちらが主目的でしょう)。
ガッチリ食いつく分、少し斜めからの取り付けなどはやりにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする