66120 バイトーション ドライバービット Wera 48949853

バイトーション ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX10
内容量1本注文コード48949853品番66120
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9070全長(mm)25質量(g)3.6種類バイトーション先端サイズTX10先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949887
2015-05-25
用途: ディスクローターの取り付け

品物にサビがあったので連絡すると迅速な対応にて代替え品が送られてきましたが、やっぱりサビてる(笑)最初の電話でこの製品はこうゆう物なのか、それともこの個体のみが錆びてたのかを一応お伺いしてみたのに再度送られてきた物も確認せずに発送された様です。「サビてる場合が有りますが使用には問題無い」との注意書きを追加していただいた方が、これからこの商品を買う方にも親切なのではないかと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする