曜日別特売
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124

52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124
52503 ユニバーサルビットホルダ Wera 48950124

ユニバーサルビットホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)75
内容量1本注文コード48950124品番52503
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。

差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番411-7972全長(mm)75質量(g)40.6刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48950115
2022-12-23
用途: 立上り壁のあるところで、補助的に使用

使用方が悪いのか ビットを掴まないので、ビットが落下

対象商品 : 48950115
2017-12-19
用途: 日曜大工
教育・研究機関

長さが短いものを探しました。電動ドライバーにセットして使用。ドライバービット,ドリル刃,面取りカッターなど頻繁に入れ替えるのに便利です。もっと早く買えばよかった。少し長いモノを装着すると先端がブレるのは仕方ないのかな。材料に当てれば落ち着くので,良しとします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする