61201025821 Wurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48950196

Wurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(120個)仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:IDC●タイプ:IDCコネクタ●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHD IDCリボンケーブルヘッダコネクタです。 この2列電線対基板2.54 mmケーブル取り付けIDCリボンケーブルヘッダは、グレイのUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。注文コード48950196品番61201025821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:IDC●タイプ:IDCコネクタ●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHD IDCリボンケーブルヘッダコネクタです。 この2列電線対基板2.54 mmケーブル取り付けIDCリボンケーブルヘッダは、グレイのUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする