内容量1セット(90個)仕様コンタクト数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●シリーズ:WR-BHD●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHD IDCリボンケーブルヘッダコネクタです。 この2列電線対基板2.54 mmケーブル取り付けIDCリボンケーブルヘッダは、グレイのUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。注文コード48950214品番61201425821