内容量1セット(70個)仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:IDC●タイプ:IDCコネクタ●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHD IDCリボンケーブルヘッダコネクタです。 この2列電線対基板2.54 mmケーブル取り付けIDCリボンケーブルヘッダは、グレイのUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。注文コード48950257品番61202025821