※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
164IVDE ヘキサゴンドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
48950815
品番
4665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
六角
先端サイズ
5mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
5
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6062
全長(mm)
185
質量(g)
85.2
種類
電工ドライバー/六角ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
定格絶縁電圧(V)
1000
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし