WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
48950887
品番
749014011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Wurth 10/100/1000 1ポートLANトランス. Wurth ElektronikのWE-LANトランスは、イーサネット及びPoE (Power over Ethernet)用途向けに設計されています。その他に適合する用途は、1 Gbitイーサネット、ハブ、ルータ、スイッチなどです。WE-LANトランスは、AMD、Globespan、Intel、Realtekなどが製造しているほとんどのイーサネット用ICと互換です。この表面実装トランスは、IEEE802.3、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び新しいIEEE802.3bt規格に適合します。. 特長. IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格適合 表面実装. 用途. イーサネット Power over Ethernet 1ギガビットイーサネット Intel、AMD、Globespan及びRealTekなどのイーサネット用途向けのほとんどのICに適合 ハブ、ルータ、スイッチ
長さ(mm)
24.55
幅(mm)
18.25
サイズ
-
タイプ
-
取付方式
表面実装
電流(A)
-
電圧(V)
-
周波数範囲(MHz)
-
定格二次電流(A)
-
定格一次電圧(V)
-
定格二次電圧(V)
-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
-
動作温度(℃)
-
入力電圧範囲(V)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
-1.2
巻数比
-
インダクタンス(μH)
-
絶縁電圧(V)
4000ac
二次電流(A)
-
二次DC抵抗
-
出力ポート
1