744231091 Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク WURTH ELEKTRONIK 48951833

Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様最大直流電流:370mA 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW SMD 、 コア材料:フェライト 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制注文コード48951833品番744231091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大直流電流:370mA 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW SMD 、 コア材料:フェライト 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする