曜日別特売
TP305S サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥) 48952206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
刃数80
内容量1枚注文コード48952206品番TP305S
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
外径(Φmm)305穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2刃数80トラスコ品番405-7228材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)904最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする