WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
48952594
品番
691399900002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●色:赤●素材:ポリアミド●Wurthコーディングキー、5.0 mm、5.08 mm、7.62 mmピッチWR-TBLシリーズ端子台コネクタ用. 赤のUL94-V0 PA66製の、5.0 mm、5.08 mm、7.62 mmピッチWR-TBLシリーズ端子台コネクタ用コーディングキーです。 品番 ; 823-6320 823-6320 は端子台プラグ用 品番 ; 823-6323 823-6323 は対応する端子台ヘッダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応