内容量1個仕様WurthWE-TPCSMD磁気シールド付きパワーチョークキット。業界で最も一般的に使用されているインダクタファミリからなる3つのWurthElektronikWE-TPC設計キット製品です。WE-TPC設計キットで構成される3つのキットは、フルレンジのインダクタンス値に対応:<7622105')7622105/WE-TPC設計キット744028小型サイズ-2.8×2.8×1.1mm→4.8×4.8×1.8mm<7622109')7622109/WE-TPC設計キット744043中型サイズ-4.8×4.8×2.8mm→5.8×5.8×2.8mm<7622118')7622118/WE-TPC設計キット744062大型サイズ-6.8×6.8×2.3mm→10×10×3.8mm<8625001')8625001/WE-TPC設計キット744070極小パワーインダクタ。このWE-TPCシリーズは本業界の主要パワーICメーカーのリファレンスデザインで推奨されています。極めて薄型のパワーインダクタ高電流に対応低漏洩電磁界を実現する磁気シールド。動作温度範囲(℃)-40~125注文コード48952698品番744062