744705 Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 48952813

Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様キット(含む):WE-FIトロイダルラインチョーク●個数:127●WE-FIリード付きトロイダルラインチョークキット 最大電流負荷:5A 低損失の鉄粉コア 低漏洩磁場 動作温度:-25→+125℃ 要望に応じてカスタム設計 最大10MHzの干渉周波数や最大100kHzのスイッチング周波数に対応する電圧トランスや電源での用途向けで、対称干渉のフィルタリングに最適注文コード48952813品番744705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様キット(含む):WE-FIトロイダルラインチョーク●個数:127●WE-FIリード付きトロイダルラインチョークキット 最大電流負荷:5A 低損失の鉄粉コア 低漏洩磁場 動作温度:-25→+125℃ 要望に応じてカスタム設計 最大10MHzの干渉周波数や最大100kHzのスイッチング周波数に対応する電圧トランスや電源での用途向けで、対称干渉のフィルタリングに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする