WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik インダクタキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
WE-KISMD巻線型セラミックインダクタキット。最大12.5GHzインダクタンス。熱安定性が高い。キットの内容については、データシートをご覧ください。必要に応じて独自の設計が可能です。
動作温度範囲(℃)
-40~125
注文コード
48952847
品番
744762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度範囲
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
RFトランシーバ/通信、Bluethooth、ワイヤレスLANなどの高周波用途向け
仕様
WE-KISMD巻線型セラミックインダクタキット。最大12.5GHzインダクタンス。熱安定性が高い。キットの内容については、データシートをご覧ください。必要に応じて独自の設計が可能です。
キット内容
0805A/C/1008AWE-KISMD巻線型セラミックインダクタ
許容差
5%(必要に応じて2%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
推奨はんだ:リフロー
動作温度範囲(℃)
-40~125