7447713 Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 48952874

Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様キット(含む):1030 / 1050 WE-PD SMDパワーインダクタチョーク●WE-PD SMDシールド付きパワーインダクタキット. これらの製品は、1ピース構造のプラスチックベースに収納されているので、振動や衝撃の高い用途に適しています。. 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 リフローはんだ付け推奨 動作温度: ?40 → +125 ℃ 用途: 動作電圧が低い(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)スイッチングレギュレータ、内蔵DC/DCコンバータ、グラフィックカード 効率が非常に高い(86 %を上回る)スイッチングレギュレータにも最適注文コード48952874品番7447713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様キット(含む):1030 / 1050 WE-PD SMDパワーインダクタチョーク●WE-PD SMDシールド付きパワーインダクタキット. これらの製品は、1ピース構造のプラスチックベースに収納されているので、振動や衝撃の高い用途に適しています。. 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 リフローはんだ付け推奨 動作温度: ?40 → +125 ℃ 用途: 動作電圧が低い(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)スイッチングレギュレータ、内蔵DC/DCコンバータ、グラフィックカード 効率が非常に高い(86 %を上回る)スイッチングレギュレータにも最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする