744790 Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 48952917

Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様キット(含む):WE-MI SMD積層インダクタ●個数:1140●WE-MI SMD積層インダクタキット. 可能な限り最小のインダクタで、高密度実装に最適 閉磁気回路により、クロスカップリングなし クロストークなし 動作温度: -55 → +125 要望に応じてカスタム設計 用途: フィルタスイッチ、発振器、調整ネットワーク、個別に組み込まれたT-又はπ-フィルタ注文コード48952917品番744790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様キット(含む):WE-MI SMD積層インダクタ●個数:1140●WE-MI SMD積層インダクタキット. 可能な限り最小のインダクタで、高密度実装に最適 閉磁気回路により、クロスカップリングなし クロストークなし 動作温度: -55 → +125 要望に応じてカスタム設計 用途: フィルタスイッチ、発振器、調整ネットワーク、個別に組み込まれたT-又はπ-フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする