744894 Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK 48952926

Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様キット(含む):WE-DCTトロイダルダブルパワーチョーク、WE-TDC SMDシールド結合インダクタ●WE-TDC SMDシールド付き結合インダクタ. コア材質のNiZnは磁気シールドが施されているので、漏電磁界の発生が少なくなります。 低プロファイル、8 x 8 mmのケース 巻き線比が1:1で、自己損失が低く、自己共振周波数の高いトランス 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 低漏洩インダクタンス リフローはんだ付けを推奨 用途: 非絶縁フライバックコンバータ、補助巻線の付いたバック又はブースト、バック-ブースト、SEPIC、ZETA / CUKコンバータ及び非整流型の第2出力電圧を備えたスイッチングレギュレータ注文コード48952926品番744894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様キット(含む):WE-DCTトロイダルダブルパワーチョーク、WE-TDC SMDシールド結合インダクタ●WE-TDC SMDシールド付き結合インダクタ. コア材質のNiZnは磁気シールドが施されているので、漏電磁界の発生が少なくなります。 低プロファイル、8 x 8 mmのケース 巻き線比が1:1で、自己損失が低く、自己共振周波数の高いトランス 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 低漏洩インダクタンス リフローはんだ付けを推奨 用途: 非絶縁フライバックコンバータ、補助巻線の付いたバック又はブースト、バック-ブースト、SEPIC、ZETA / CUKコンバータ及び非整流型の第2出力電圧を備えたスイッチングレギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする