WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik インダクタキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
キット(含む):WE-FCコモンモード電源ラインチョーク●WE-FCコモンモード電源ラインチョークキット. 長方形の閉塞フェライトコア(2分布巻)で優れた高周波性能を発揮. 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス1 % 定格電圧: 250 V ac 絶縁電圧: 2000 V ac 動作温度: ?40 → +125 ℃ 密閉されていないためリサイクル可能 用途: スイッチモード電源、ランプの電子バラスト、コモンモードノイズの抑制など
注文コード
48952935
品番
744864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度範囲
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キット(含む):WE-FCコモンモード電源ラインチョーク●WE-FCコモンモード電源ラインチョークキット. 長方形の閉塞フェライトコア(2分布巻)で優れた高周波性能を発揮. 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス1 % 定格電圧: 250 V ac 絶縁電圧: 2000 V ac 動作温度: ?40 → +125 ℃ 密閉されていないためリサイクル可能 用途: スイッチモード電源、ランプの電子バラスト、コモンモードノイズの抑制など
RoHS指令(10物質対応)
対応