スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色(帽体)
ホワイト
ホワイト
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48953144
品番
PC-701M
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
種類
アメリカンタイプ
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
700M
バイザー
ライトグレー
シールド
あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フェイスシールド取替可能。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
九州地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません