内容量1セット(36個)仕様シリーズ:WE-NCF●材料:4W620●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:106Ω●開口部直径:8.2mm●開口数:1●外側の奥行き:16mm●外側の高さ:8.2mm●外側の幅:19.4mm●フェライトリングコア、ナイロン製クランプ付き - WE-NCFシリーズ. WE-NCFフェライトリングコアは、ナイロン製クランプを備え、フェライトコアの取り付けをサポートします。 WE-CMBシリーズは、取り付け済みのケーブル、又はコネクタ付きケーブルに簡単に取り付けることができます。 WE_NCFシリーズの用途: コンピュータ、端子、データ線の干渉問題など注文コード48953495品番74271318