内容量1個仕様シリーズ:STAR-RING●材料:4W620●開閉式:あり●外形寸法:40 x 20 x 30mm●開口部直径:14.5mm●開口数:1●外側の奥行き:20mm●外側の高さ:30mm●外側の幅:40mm●STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護注文コード48953766品番7427151