WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik クランプフィルタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mm
注文コード
48953836
品番
74271151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STAR-TEC●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mm
RoHS指令(10物質対応)
対応