曜日別特売
74271151 Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK 48953854

Wurth Elektronik クランプフィルタ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:スナップフェライト●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mm注文コード48953854品番74271151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様タイプ:スナップフェライト●材料:ニッケル亜鉛●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35●開口部直径:35mm●開口数:1●外側の奥行き:39mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:49mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48953827
2022-02-27
用途: 送受信線のノイズ対策
製造業

装着した安心感が得られました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする