曜日別特売
66201021822 Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48954003

Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC3●併用可能製品:66200213722、662200124015、662262220030●ボディ向き:ストレート●長さ:15.85mm●幅:16.9mm●深さ:8.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式オスコネクタハウジングです。 このWR-MPC3パネル取り付けプラグコネクタは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3オス圧着端子を収容し、WR-MPC3 3.0 mm 2列プラグ式メスレセプタクルコネクタハウジングとかん合します。注文コード48954003品番66201021822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC3●併用可能製品:66200213722、662200124015、662262220030●ボディ向き:ストレート●長さ:15.85mm●幅:16.9mm●深さ:8.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式オスコネクタハウジングです。 このWR-MPC3パネル取り付けプラグコネクタは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3オス圧着端子を収容し、WR-MPC3 3.0 mm 2列プラグ式メスレセプタクルコネクタハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする