内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:WR-MPC3●併用可能製品:66200213722、662200124015、662262220030●ボディ向き:ストレート●長さ:6.85mm●幅:16.9mm●深さ:8.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:6620●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 2列パネル取り付けオスプラグコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ2列パネル取り付けレセプタクル式オスコネクタハウジングです。 このWR-MPC3パネル取り付けプラグコネクタは、黒色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-MPC3オス圧着端子を収容し、WR-MPC3 3.0 mm 2列プラグ式メスレセプタクルコネクタハウジングとかん合します。注文コード48954064品番66200421822