内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:624x0113722、圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:19.4mm●幅:10.2mm●深さ:10.9mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:624●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm 2列メス端子ハウジング(ポジティブロック採用). WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ2列ケーブル取り付けメス端子ハウジングは、ポジティブロックラッチを備え、メス圧着コンタクトに対応しています。 この2.00 mmフリーハンギング型メス圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 2.0 mmピッチオスヘッダとかん合します。注文コード48954195品番624016213322