61900211621 Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48954326

Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:6190xx11121、619x0113722●ボディ向き:ストレート●長さ:5.6mm●幅:12.8mm●深さ:6.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:619●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この2.54 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、ベージュのUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 2.54 mmピッチオスヘッダとかん合します。注文コード48954326品番61900211621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:6190xx11121、619x0113722●ボディ向き:ストレート●長さ:5.6mm●幅:12.8mm●深さ:6.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:619●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この2.54 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、ベージュのUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 2.54 mmピッチオスヘッダとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする