内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:6mm●幅:3.4mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:648●Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチケーブル取り付けハウジングは、圧着処理済みメスケーブルアセンブリに対応しています。 この1.50 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 1.50 mmピッチオスヘッダとかん合します。注文コード48954414品番648003113322