内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:620x0113722、圧着処理済みコンタクトCON-WTB●ボディ向き:ストレート●長さ:7.8mm●幅:6.51mm●深さ:3.5mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:620●Wurth WR-WTBシリーズ2.0 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ2.0 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この2.0 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、白色のUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 2.0 mmピッチオスヘッダとかん合します。注文コード48954439品番620003113322