内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:6190xx11121、619x0113722●ボディ向き:ストレート●長さ:13.2mm●幅:12.8mm●深さ:6.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●シリーズ番号:619●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmメス端子ハウジング. WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチケーブル取り付けハウジングです。メス圧着コンタクトに対応しています。 この2.54 mmフリーハンギング型圧着端子コネクタハウジングは、ベージュのUL94-V0ナイロン66製で、WR-WTB 2.54 mmピッチオスヘッダとかん合します。注文コード48954579品番61900511621