内容量1箱(90個)仕様インダクタンス:2 x 33 mH●最大直流電流:2.5A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 90mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:22mm●奥行き:13.5mm●高さ:25mm●寸法:22 x 13.5 x 25mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リードピッチ:7.5mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mm●Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制注文コード48954999品番7448030333