曜日別特売
7446422007 Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIK 48955708

Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(50個)仕様インダクタンス:2 x 6.8 mH●シリーズ:WE-LF●DC抵抗:2 x 0.12Ω●電流 Max:2.5 A●寸法:32.5 x 21.5 x 35.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:35.5mm●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット注文コード48955708品番7446422007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:2 x 6.8 mH●シリーズ:WE-LF●DC抵抗:2 x 0.12Ω●電流 Max:2.5 A●寸法:32.5 x 21.5 x 35.5mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●取り付けタイプ:スルーホール●高さ:35.5mm●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする