WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LPCC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
インダクタンス:230 μH●シリーズ:WE-LPCC●試験周波数:50 Hz●DC抵抗:3.6mΩ●電流 Max:16 A●寸法:27.5 x 25 x 12mm●動作温度範囲:-40 → +115 ℃●線数:2●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●高さ:12mm
注文コード
48956313
品番
7448680140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:230 μH●シリーズ:WE-LPCC●試験周波数:50 Hz●DC抵抗:3.6mΩ●電流 Max:16 A●寸法:27.5 x 25 x 12mm●動作温度範囲:-40 → +115 ℃●線数:2●取り付けタイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだ●高さ:12mm