UDS-1 建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) グリーンクロス 48957984

UDS-1 建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) グリーンクロス 48957984
UDS-1 建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) グリーンクロス 48957984

建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容立入禁止注文コード48957984品番UDS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。
4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)

用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に文字内容立入禁止取付方式両面テープ・ビス止め(別売)材質ポリプロピレン質量(g)150寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)400×300×1アズワン品番64-6565-64メーカー商品コード1146560001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする