曜日別特売
7427711 Wurth Elektronik スタークリップ WURTH ELEKTRONIK 48959244

Wurth Elektronik スタークリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:スナップフェライト●材料:フェライト●外形寸法:26 x 16 x 18.5mm●外側の奥行き:16mm●外側の高さ:18.5mm●外側の幅:26mm●フェライトスリーブアクセサリ. Wurth ElektronikのSTAR-CLIPは、STAR-TEC及びSTAR-FIXスナップ式フェライトスリーブ用です。 このクリップはUL94-V0プラスチック製です。フェルールスリーブに事前に取り付ける必要があります。
注文コード
48959244
品番
7427711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
仕様
タイプ:スナップフェライト●材料:フェライト●外形寸法:26 x 16 x 18.5mm●外側の奥行き:16mm●外側の高さ:18.5mm●外側の幅:26mm●フェライトスリーブアクセサリ. Wurth ElektronikのSTAR-CLIPは、STAR-TEC及びSTAR-FIXスナップ式フェライトスリーブ用です。 このクリップはUL94-V0プラスチック製です。フェルールスリーブに事前に取り付ける必要があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする