- 内容量
- 1個
- 仕様
- タイプ:スナップフェライト●アプリケーション:一般用途、安全関連用途●材料:フェライト●外形寸法:26 x 16 x 20mm●外側の奥行き:16mm●外側の高さ:20mm●外側の幅:26mm●フェライトスリーブアクセサリ. Wurth ElektronikのSTAR-CLIPは、STAR-TEC及びSTAR-FIXスナップ式フェライトスリーブ用です。 このクリップはUL94-V0プラスチック製です。フェルールスリーブに事前に取り付ける必要があります。
- 注文コード
- 48959269
- 品番
- 7427713