※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DNMX-MW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
48959416
品番
DNMX150608-MW US7020
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
トラスコ品番
660-7870
材質
US7020
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
MWタイプ
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった