三菱マテリアル
小径WSTARドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
15
14
14.5
15
有効長(mm)
90
83
90
53
60
全長(mm)
155
145
155
115
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48961306
品番
STAWMN1500S20
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
90
全長(mm)
155
トラスコ品番
661-7549
材質
超硬
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった