三菱マテリアル
チップ SUFT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
661-7859
注文コード
48961613
品番
SUFT12R30 MP8010
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
材質
MP8010
厚さ(mm)
3
仕様
ミラクルラッシュミルラジアスエンドミル SUF用インサート COAT
トラスコ品番
661-7859
質量(g)
12.5
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった