SUFT16R15  MP8010 チップ SUFT 三菱マテリアル 48961674

チップ SUFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)厚さ(mm)4トラスコ品番661-7913注文コード48961674品番SUFT16R15 MP8010
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状正方形90°材質MP8010厚さ(mm)4仕様ミラクルラッシュミルラジアスエンドミル SUF用インサート COATトラスコ品番661-7913質量(g)17.5

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする